Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6385F2, Couleur: Incolore
C5000/14 PMUC 16053
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6385F2
Rubix :0747-8378778
Fabricant :6385F2
EAN :3564116010393

Documents
Détails articles : C5000/14 PMUC 16053 GLUE FLUIDE PRISE ULTRA RAPIDE
Colle GLUE à prise très rapide pour tous matériaux.
Elle est excellente pour le collage du cuir, tissu, céramique, plastiques (sauf PE PP), verre, caoutchoucs…
Points forts
Universelle.
• Prise instantanée.
• Collage haute performance.
• Facile d’emploi.
• Colle propre.
• Grande résistance à l’arrachement.
• Economique : 1 flacon de 20 g permet de faire jusqu’à 4000 collages. 1 goutte = 1 cm2 environ.
Applications
Collage du verre, plastiques, métaux, en centrale nucléaire.
Collage rapide de petites pièces.
Tous types de matériaux sauf Téflon, polyéthylène et dérivés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Type d'application | collage multi-matériaux à prise ultra rapide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,78 € HT
/ 6 unités
267,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
