Parka haute visibilité P2L VOYM-JM-L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Textile
Parka Vizone HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VOYM-JM-L
Rubix :I967-6198757

Documents
Détails articles : PARKA VIZONE HV TL JAUNE/MARINE
La parka Vizone HV offre une protection haute visibilité pour un travail en toute sécurité. Elle est un élément indispensable pour la sécurité lors de travaux.
Caractéristiques
Cette parka Vizone HV est confectionnée à partir d'un tissu Oxford 300D, garantissant sa robustesse et sa durabilité. Incorporant une enduction PU 185 g/m², elle vous assure une protection optimale contre les intempéries, rendant ainsi cette parka imperméable et respirante. En outre, cette parka est dotée d'un matelassage en ouate de polyester pour vous procurer chaleur et confort, même dans les conditions les plus rigoureuses.
Spécifications
Chaque détail de cette parka de sécurité est pensé pour la sécurité avec ses bandes rétro-réfléchissantes. Elles augmentent la visibilité de jour comme de nuit. Sa fermeture à glissière robuste assure une protection solide et fiable. Cette parka multirisque offrira à ses utilisateurs une bonne protection.
Normes
La parka haute visibilité est conforme aux normes de sécurité EN 343 3/3 : 2003 + A1 : 2007 ; EN ISO 20471 Class 3 : 2013. Ces normes rigoureuses garantissent que la parka peut assurer une protection optimale contre les risques liés au travail et aux conditions climatiques.
Informations sur la marque
La marque P2L est reconnue pour sa capacité à produire des équipements de travail de haute qualité, durables et fiables. Renommée pour sa grande attention portée à la sûreté et au confort de ses utilisateurs, la marque promet une durabilité incomparable et une performance constante pour tous ses produits.
Caractéristiques
Cette parka Vizone HV est confectionnée à partir d'un tissu Oxford 300D, garantissant sa robustesse et sa durabilité. Incorporant une enduction PU 185 g/m², elle vous assure une protection optimale contre les intempéries, rendant ainsi cette parka imperméable et respirante. En outre, cette parka est dotée d'un matelassage en ouate de polyester pour vous procurer chaleur et confort, même dans les conditions les plus rigoureuses.
Spécifications
Chaque détail de cette parka de sécurité est pensé pour la sécurité avec ses bandes rétro-réfléchissantes. Elles augmentent la visibilité de jour comme de nuit. Sa fermeture à glissière robuste assure une protection solide et fiable. Cette parka multirisque offrira à ses utilisateurs une bonne protection.
Normes
La parka haute visibilité est conforme aux normes de sécurité EN 343 3/3 : 2003 + A1 : 2007 ; EN ISO 20471 Class 3 : 2013. Ces normes rigoureuses garantissent que la parka peut assurer une protection optimale contre les risques liés au travail et aux conditions climatiques.
Informations sur la marque
La marque P2L est reconnue pour sa capacité à produire des équipements de travail de haute qualité, durables et fiables. Renommée pour sa grande attention portée à la sûreté et au confort de ses utilisateurs, la marque promet une durabilité incomparable et une performance constante pour tous ses produits.
Points forts
Le design de cette parka de protection est pensé pour favoriser une mobilité optimale, sans entraver les mouvements. Elle est dotée de deux poches basses plaquées avec rabat et d'une poche spéciale pour le téléphone. La parka Vizone HV dispose également d'une fenêtre pour porte badge et une poche portefeuille, ajoutant à sa praticité. Un autre avantage est la présence d'élastiques de serrage au niveau des poignets, assurant un port ajusté et confortable.
Applications
Cette parka de protection est idéale pour une multitude d'activités professionnelles nécessitant une haute visibilité pour la sécurité de l’utilisateur. Elle est parfaitement adaptée aux ouvriers de chantier, aux travailleurs en extérieur ou toute autre profession nécessitant une meilleure protection de jour comme de nuit.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | tissu oxford 300d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,38 € HT
/ unité
82,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h