Parka haute visibilité P2L VOOM-OM-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Textile
Parka Vizone HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VOOM-OM-M
Rubix :I967-6198748

Documents
Détails articles : PARKA VIZONE HV TM ORANGE/MARINE
La parka Vizone de la marque P2L est une veste de haute visibilité conçue pour offrir une protection optimale, de jour comme de nuit. Fabriquée en tissu polyester avec une enduction en polyuréthane, cette parka est à la fois imperméable et respirante, assurant un confort optimal dans des conditions variées. Dotée de bandes rétro-réfléchissantes, elle garantit une visibilité accrue pour une sécurité maximale.
Caractéristiques:
La parka Vizone HV est équipée de deux poches basses plaquées avec rabat, idéales pour le rangement d'outils ou d'accessoires. Elle dispose également d'une poche téléphone, d'une fenêtre porte-badge et d'une poche portefeuille pour une organisation pratique. Les élastiques de serrage aux poignets assurent un ajustement parfait, tandis que le matelassage en ouate de polyester offre une isolation thermique efficace. Elle est classée 3/3 pour la résistance aux intempéries.
Spécifications:
- Tissu : 100 % polyester (Oxford 300D) avec enduction polyuréthane (PU) de 185 g/m.
- 2 poches basses plaquées avec rabat.
- Poche téléphone, fenêtre porte-badge, poche portefeuille.
- Élastiques de serrage aux poignets.
- Bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité maximale.
- Disponible en plusieurs coloris.
- Tailles disponibles : du S au 3XL.
Normes:
La parka Vizone HV de P2L répond aux normes EN 343:2003 + A1:2007 (3/3) et EN ISO 20471:2013 (niveau 3), garantissant sa conformité aux exigences de sécurité et de visibilité.
Informations sur la marque:
P2L est une société spécialisée dans la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) en France. Elle propose une large gamme de produits, allant des vêtements haute visibilité aux protections contre le froid et les risques multiples. P2L collabore avec des marques reconnues comme Lakeland, Seyntex et Hydrowear pour garantir des équipements conformes aux normes et adaptés aux besoins des professionnels.
Caractéristiques:
La parka Vizone HV est équipée de deux poches basses plaquées avec rabat, idéales pour le rangement d'outils ou d'accessoires. Elle dispose également d'une poche téléphone, d'une fenêtre porte-badge et d'une poche portefeuille pour une organisation pratique. Les élastiques de serrage aux poignets assurent un ajustement parfait, tandis que le matelassage en ouate de polyester offre une isolation thermique efficace. Elle est classée 3/3 pour la résistance aux intempéries.
Spécifications:
- Tissu : 100 % polyester (Oxford 300D) avec enduction polyuréthane (PU) de 185 g/m.
- 2 poches basses plaquées avec rabat.
- Poche téléphone, fenêtre porte-badge, poche portefeuille.
- Élastiques de serrage aux poignets.
- Bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité maximale.
- Disponible en plusieurs coloris.
- Tailles disponibles : du S au 3XL.
Normes:
La parka Vizone HV de P2L répond aux normes EN 343:2003 + A1:2007 (3/3) et EN ISO 20471:2013 (niveau 3), garantissant sa conformité aux exigences de sécurité et de visibilité.
Informations sur la marque:
P2L est une société spécialisée dans la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) en France. Elle propose une large gamme de produits, allant des vêtements haute visibilité aux protections contre le froid et les risques multiples. P2L collabore avec des marques reconnues comme Lakeland, Seyntex et Hydrowear pour garantir des équipements conformes aux normes et adaptés aux besoins des professionnels.
Points forts
- Bandes rétro-réfléchissantes pour une visibilité optimale de jour comme de nuit.
- Imperméable et respirante pour un confort optimal.
- Matelassage en ouate de polyester pour une isolation thermique efficace.
- Poches pratiques pour un rangement organisé.
- Imperméable et respirante pour un confort optimal.
- Matelassage en ouate de polyester pour une isolation thermique efficace.
- Poches pratiques pour un rangement organisé.
Applications
La parka Vizone HV est idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements nécessitant une haute visibilité, tels que les chantiers de construction, les zones de circulation intense ou les activités nocturnes. Elle convient également aux travailleurs exposés à des conditions météorologiques difficiles, grâce à son imperméabilité et son isolation thermique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | tissu oxford 300d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,79 € HT
/ unité
89,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h