Parka haute visibilité Portwest S768ONRXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Veste haute visibilité
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :S768ONRXL
Rubix :J432-6174529
EAN :5036108189960

Détails articles : PARKA BICOLORE EXECUTIVE 5-EN-1 ORANGE/MARINE T.XL
Un style innovant adaptable à de multiples usages. Veste extérieure contient deux grandes poches plaquées utiles avec fermetures de crochet et de boucle et une cagoule aluminisé dissimulée, tandis que la veste intérieure dispose de manches polaires amovibles, de 2 poches latérales spacieuses et a une certification complète EN ISO 20471 Classe 3.
Points forts
•Coutures collées pour une protection supplémentaire|•Finition de tissu extrêmement résistante à l’eau, perles d’eau loin de la surface du tissu|•Bande réfléchissante pour une visibilité accrue|•Veste pouvant être portée de cinq façons pour un usage multiple|•Zip double sens pour un accès rapide et facile|•6 poches pour un rangement optimal|•Poche de téléphone dissimulée|•Capuche amovible pour plus de fonctionnalité|•Accès à l’impression pour l’image de marque d’entreprise
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,55 € HT
/ unité
180,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h