Parka haute visibilité Codupal 223F-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
Parka Teiho
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :223F-L
Rubix :3436-6061953



Documents
Détails articles : PARKA TEIHO ORANGE MARINE TL CLASSE 3 IMPER-RESPIRANT
Tissu imperméable respirant disponible en jaune fluo/marine en orange fluo/marine et en jaune fluo/vert.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm.
Doublure fixe chaude matelassée ouate.
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col.
Patte de protection au menton en haut du col.
Bas de manche, bas du vêtement et intérieur du col contrasté.
Cordon de serrage intérieur, à la taille sous tunnel étanche et système auto-bloqueur.
Capuche amovible dans le col avec mentonnière et cordon de serrage.
2 poches basses passepoilées avec rabat pressions.
2 poches poitrine passepoilées avec rabat pressions.
1 poche téléphone intérieure droite fermée par auto-agrippant.
1 poche portefeuille intérieure gauche fermée par auto-agrippant.
Poignets bord-côte coupe-vent intérieurs et serrage scratch.
Coutures étanchées.
Nombre
Bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm.
Doublure fixe chaude matelassée ouate.
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat fermé par pressions jusqu’en haut du col.
Patte de protection au menton en haut du col.
Bas de manche, bas du vêtement et intérieur du col contrasté.
Cordon de serrage intérieur, à la taille sous tunnel étanche et système auto-bloqueur.
Capuche amovible dans le col avec mentonnière et cordon de serrage.
2 poches basses passepoilées avec rabat pressions.
2 poches poitrine passepoilées avec rabat pressions.
1 poche téléphone intérieure droite fermée par auto-agrippant.
1 poche portefeuille intérieure gauche fermée par auto-agrippant.
Poignets bord-côte coupe-vent intérieurs et serrage scratch.
Coutures étanchées.
Nombre
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | imperméable / respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,06 € HT
/ unité
134,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
