Parka haute visibilité Portwest PW261OBRXL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
PW261 - Parka d'hiver haute visibilité PW2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW261OBRXL
Rubix :J432-6198936
EAN :5036108355334

Documents
Détails articles : PARKA D'HIVER HV PW2 ORANGE/NOIR T.XL
Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau. Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures. 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé. 100% sans métal. Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées. Idéal pour l'image de marque et la personnalisation. Poche poitrine intérieure. Capuche doublée amovible. Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection. EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C. Cordon de serrage. Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur. Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé. Doublure matelassée pour isolation thermique. Liseré réfléchissant pour une visibilité accrue. Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité. Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio. Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages. Design communauté Européenne enregistré. 3 poches pour plus de rangement
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,62 € HT
/ unité
102,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours