Parka haute visibilité P2L VNYM3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka Combi NOVA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :VNYM3XL
Rubix :I967-6138996
Fabricant :VNYM3XL
EAN :3700630913721

Documents
Détails articles : PARKA NOVA J/M CLASSE 3 T3XL EN ISO 20471 EN 343 3/3 EN342
La coque extérieure NOVA de la marque P2L est un vêtement de protection conçu pour les professionnels évoluant en extérieur dans des conditions climatiques variables. Elle offre une haute visibilité, une imperméabilité renforcée et un confort optimal grâce à sa doublure technique. Cette coque extérieure allie robustesse, fonctionnalité et sécurité pour un usage quotidien.
Caractéristiques :
La coque extérieure NOVA est fabriquée à partir d’un tissu Oxford 300D en polyester, enduit de polyuréthane pour assurer une excellente imperméabilité tout en maintenant une bonne respirabilité. Sa doublure en filet Mesh 100 % polyester permet une régulation thermique efficace. Elle dispose d’une capuche intégrée dans le col, de manches ajustables par Velcro et de multiples poches pratiques : une poche haute verticale fermée par FAG, deux poches basses avec rabats, et une poche intérieure. Sa coupe droite permet une grande liberté de mouvement.
Spécifications :
• Tissu principal : Oxford 300D, 100 % polyester
• Enduction : polyuréthane 185 g/m²
• Doublure intérieure : filet Mesh 100 % polyester, 60 g/m²
• Fermetures : zip frontal et velcros aux manches
• Capuche intégrée dans le col
• Poches : 1 poche haute verticale, 2 poches basses avec rabat, 1 poche intérieure
• 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture
• 2 bandes bretelles
• 2 bandes sur les bras
• Fermeture frontale à glissière
• Manches droites fermées par Velcro de réglage
• Entretien : lavable à 40°C
Normes :
• EN ISO 20471+A1 (Classe 3) : Norme pour les vêtements à haute visibilité. La classe 3 garantit la surface minimale la plus élevée de matière fluorescente (≥ 0,8 m²) et de bandes rétro-réfléchissantes (≥ 0,2 m²), assurant ainsi la meilleure visibilité de jour comme de nuit.
• EN 343 (X=3, Y=3, R=X) : Norme pour les vêtements de protection contre les intempéries. Le niveau 3 indique une excellente résistance à la pénétration de l’eau (≥ 1,3 m de colonne d’eau) et une respirabilité optimale (Ret ≤ 15). Le test R confirme que le vêtement a été soumis au test de la tour de pluie.
• EN 14058 (Classe 3.3.X.X) : Norme concernant la protection contre les environnements modérément froids. Elle valide une haute résistance thermique (classe 3), une bonne perméabilité à l’air (classe 3) et une résistance à la pénétration de l’eau (classe WP).
• EN ISO 13688 : Norme définissant les exigences générales des vêtements de protection : ergonomie, sécurité, confort, solidité et taille adaptée.
Informations sur la marque :
P2L est une société française à taille humaine qui se consacre à la conception et à la distribution d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux réalités du terrain. À travers sa gamme JIDEX, elle développe des vêtements innovants alliant fonctionnalité, sécurité et conformité aux normes en vigueur. Animée par une volonté constante d’allier qualité et accessibilité, P2L propose des articles fiables et performants à des tarifs compétitifs. Chaque produit est pensé pour offrir une protection optimale aux professionnels dans leurs activités quotidiennes.
Caractéristiques :
La coque extérieure NOVA est fabriquée à partir d’un tissu Oxford 300D en polyester, enduit de polyuréthane pour assurer une excellente imperméabilité tout en maintenant une bonne respirabilité. Sa doublure en filet Mesh 100 % polyester permet une régulation thermique efficace. Elle dispose d’une capuche intégrée dans le col, de manches ajustables par Velcro et de multiples poches pratiques : une poche haute verticale fermée par FAG, deux poches basses avec rabats, et une poche intérieure. Sa coupe droite permet une grande liberté de mouvement.
Spécifications :
• Tissu principal : Oxford 300D, 100 % polyester
• Enduction : polyuréthane 185 g/m²
• Doublure intérieure : filet Mesh 100 % polyester, 60 g/m²
• Fermetures : zip frontal et velcros aux manches
• Capuche intégrée dans le col
• Poches : 1 poche haute verticale, 2 poches basses avec rabat, 1 poche intérieure
• 2 bandes rétro-réfléchissantes microbilles horizontales en ceinture
• 2 bandes bretelles
• 2 bandes sur les bras
• Fermeture frontale à glissière
• Manches droites fermées par Velcro de réglage
• Entretien : lavable à 40°C
Normes :
• EN ISO 20471+A1 (Classe 3) : Norme pour les vêtements à haute visibilité. La classe 3 garantit la surface minimale la plus élevée de matière fluorescente (≥ 0,8 m²) et de bandes rétro-réfléchissantes (≥ 0,2 m²), assurant ainsi la meilleure visibilité de jour comme de nuit.
• EN 343 (X=3, Y=3, R=X) : Norme pour les vêtements de protection contre les intempéries. Le niveau 3 indique une excellente résistance à la pénétration de l’eau (≥ 1,3 m de colonne d’eau) et une respirabilité optimale (Ret ≤ 15). Le test R confirme que le vêtement a été soumis au test de la tour de pluie.
• EN 14058 (Classe 3.3.X.X) : Norme concernant la protection contre les environnements modérément froids. Elle valide une haute résistance thermique (classe 3), une bonne perméabilité à l’air (classe 3) et une résistance à la pénétration de l’eau (classe WP).
• EN ISO 13688 : Norme définissant les exigences générales des vêtements de protection : ergonomie, sécurité, confort, solidité et taille adaptée.
Informations sur la marque :
P2L est une société française à taille humaine qui se consacre à la conception et à la distribution d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux réalités du terrain. À travers sa gamme JIDEX, elle développe des vêtements innovants alliant fonctionnalité, sécurité et conformité aux normes en vigueur. Animée par une volonté constante d’allier qualité et accessibilité, P2L propose des articles fiables et performants à des tarifs compétitifs. Chaque produit est pensé pour offrir une protection optimale aux professionnels dans leurs activités quotidiennes.
Points forts
• Vêtement haute visibilité certifié classe 3
• Excellente imperméabilité et respirabilité pour un confort prolongé
• Capuche intégrée pour une protection complète
• Coupe droite et tissu flexible pour une grande liberté de mouvement
• Poches fonctionnelles bien réparties
• Doublure filet pour une meilleure ventilation
• Excellente imperméabilité et respirabilité pour un confort prolongé
• Capuche intégrée pour une protection complète
• Coupe droite et tissu flexible pour une grande liberté de mouvement
• Poches fonctionnelles bien réparties
• Doublure filet pour une meilleure ventilation
Applications
Cette coque extérieure est idéale pour les travailleurs en extérieur confrontés à la pluie, au vent ou au froid. Elle convient particulièrement aux secteurs du BTP, de la logistique, des services urbains, de la voirie ou de la maintenance. Sa haute visibilité en fait un allié de sécurité indispensable dans les environnements à risque de faible luminosité ou de circulation. Adaptée aux conditions climatiques difficiles, elle garantit protection et confort tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Classe EN20471 | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,78 € HT
/ unité
140,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h