Masque optoélectronique 3M 7100337285, Champs de vision : 150 x 76 mm | Nombre de capteurs : 4
Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-02
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100337285
Rubix :2771-6240246
Fabricant :7100337285
EAN :04064035181369

Détails articles : CAGOULE DE SOUDAGE G5-02 AVEC FILTRE, LINGETTE ET SAC
Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-02 con lente de vidrio curvado autooscurescente. Con las lentes optimizadas, la lente de soldadura curvo 3M™ Speedglas™ G5-02 permite a los usuarios reconocer más rápidamente los colores, utilizando la tecnología de color natural de 3M™ Speedglas™. Cuenta con nuestro campo de visión de lente autooscurescente más grande (150x76 mm), que utiliza la tecnología de vidrio curvo de 3M™ Speedglas™. Tono claro 2,5 con tonos oscuros variables 8-12. Si selecciona solo los parámetros adecuados para cada tarea, reducirá el esfuerzo ocular y podrá mejorar la calidad de todas las soldaduras. Se puede ajustar la sensibilidad de la detección del arco para una fiabilidad de transición insuperable. Ofrece detección de arco altamente sensible ideal para operaciones de soldadura TIG. Función de retardo ajustable para configurar el tiempo de transición de oscuro a claro.
Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-02 avec optique incurvée auto-obscurcissante. Grâce à l'optique améliorée, l'optique de soudage incurvée 3M™ Speedglas™ G5-02 vous permet de reconnaître plus facilement les couleurs grâce à la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™.
Points forts
Nuestro campo de visión de lente autooscurescente más grande (150x76 mm), que utiliza la tecnología de vidrio curvo de 3M™ Speedglas™;Conectividad de Bluetooth con gestión de aplicaciones;Estupenda claridad antes, durante y después de la soldadura mediante el uso de nuestra tecnología de color natural de 3M™ Speedglas™;Si selecciona solo los parámetros adecuados para cada tarea, reducirá el esfuerzo ocular y podrá mejorar la calidad de todas las soldaduras;Detección de arco altamente sensible, ideal para operaciones de soldadura TIG;Función de retardo para establecer el tiempo de transición de oscuro a claro
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 150 x 76 mm |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 4 |
| Poids | 535 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 117,23 €
1 083,00 € HT
/ unité
1 299,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours