Masque optoélectronique 3M 631010, Champs de vision : 55 mm x 107 mm | Nombre de capteurs : 3

Cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E

Voir les informations techniques

Références

3M :631010
Rubix :2771-6234808
Fabricant :7100332291
EAN :04064035172855
MASQUE DE SOUDAGE G5-03E 3MSPEED +FILTRE G5-01/03NC 7100332291

Résumé technique

Champs de vision55 mm x 107 mm
Nombre de capteurs3

Détails articles : MASQUE DE SOUDAGE G5-03E 3MSPEED +FILTRE G5-01/03NC 7100332291


La cagoule de soudage complète 3M™ Speedglas™ G5-03 E intègre un filtre de soudage G5-01/03NC ainsi qu'une technologie de couleur naturelle pour un confort visuel optimal. Son design robuste et compact associé à une ergonomie étudiée en fait une solution de protection individuelle polyvalente et durable.

Caractéristiques :
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E est conçue pour offrir une protection fiable lors des opérations de soudage, de meulage et de coupage. Sa conception compacte et légère améliore nettement le confort pendant les sessions prolongées, en limitant la fatigue liée au port. Le harnais de tête ajustable assure un maintien ergonomique, adapté à une utilisation intensive et continue. Elle est compatible avec plusieurs filtres auto-obscurcissants de la série G5 (VC, TW, NC), offrant des fonctions spécifiques comme la couleur variable, le mode soudage par points ou encore la technologie de couleur naturelle. Cette cagoule peut être associée à différents équipements de protection respiratoire et optique, renforçant sa modularité sur le terrain.

Spécifications :
- Filtre auto-obscurcissant inclus : G5-01/03NC
- Technologie de couleur naturelle : Oui
- Modes disponibles : GRIND (meulage), CUT (coupage)
- Temps de commutation clair-foncé : 0,1 ms à 23 °C
- Nombre de capteurs : 3
- Plage de teinte optique : 3, 8 à 12
- Teinte UV/IR permanente : 12
- Zone de visualisation : 55 mm x 107 mm
- Type de batterie : Lithium 3 V (CR2450)
- Poids net : 510 g
- Type de serre-tête : Casque avec écran facial et bouclier de soudage
- Panneau avant inclus : Oui
- Bandeau inclus : Oui
- Fenêtres latérales : Non

Normes :
Ce produit est conforme à la norme EN 379 qui définit les exigences relatives aux filtres de soudage à obscurcissement automatique, garantissant une protection visuelle adaptée aux différents types de soudure.

Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.

Points forts

- Conception mince et robuste pour une meilleure maniabilité sur site ;
- Harnais ergonomique pour un ajustement confortable sur de longues durées ;
- Compatible avec plusieurs filtres G5 pour une personnalisation optimale ;
- Intègre les modes meulage et coupage pour une flexibilité d’utilisation accrue ;
- Technologie de couleur naturelle pour un meilleur confort visuel ;
- Compatible avec des protections respiratoires et lunettes de sécurité.

Applications

La cagoule 3M™ Speedglas™ G5-03 E est recommandée pour les opérations de soudage et de meulage dans des environnements industriels. Elle est particulièrement adaptée aux travaux de métallurgie et aux procédés MMA, MIG/MAG ou TIG à ampérage élevé. Utilisable dans la fabrication générale, elle convient aux professionnels œuvrant dans des ateliers de soudure, des chaînes de production ou des unités de maintenance industrielle. Son design équilibré et sa compatibilité avec d'autres EPI en font un choix judicieux pour les opérateurs devant allier protection, visibilité et confort.

Informations techniques


Attributs
Champs de vision55 mm x 107 mm
Nombre de capteurs3

Foire aux questions


La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E (631010) est conçue pour la plupart des procédés de soudage, notamment MMA (Stick), MIG/MAG et TIG, ainsi que pour la coupe et le meulage.

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E (631010) est compatible avec les filtres auto-obscurcissants G5-01/03NC, G5-01/03VC et G5-01/03TW.

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E (631010) est livrée avec un filtre ADF, un panneau avant et un bandeau, et elle n’a pas de fenêtres latérales. Son poids net est de 510 g.

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 E (631010) est annoncée avec des conditions de fonctionnement de -5 °C à +55 °C avec HR ≤ 90 % sans condensation, des conditions de stockage de -20 °C à +55 °C avec HR ≤ 90 % sans condensation, et une durée de vie prévue de 5 ans. Pour un stockage à court terme de moins d’un mois, 3M indique aussi une plage de -30 °C à +60 °C, toujours avec HR ≤ 90 % sans condensation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

Promotion
Au lieu de 264,07 €
219,00 € HT
/ unité
262,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h