Masque optoélectronique 3M 577700, Champs de vision : 100x170 mm | Nombre de capteurs : 0

Système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :577700
Rubix :2771-6191422
Fabricant :7000044619
EAN :04046719800810
MASQUE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP

Résumé technique

Champs de vision100x170 mm
Nombre de capteurs0
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP


Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™, combiné à la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP, offre une solution de protection complète pour les soudeurs professionnels. Ce dispositif multifonctionnel protège simultanément les yeux, le visage, la tête et les voies respiratoires, garantissant ainsi une sécurité optimale dans les environnements de soudage exigeants. Conçu pour allier protection, confort et efficacité, il intègre une visière transparente large pour une vision panoramique et un ajustement ergonomique grâce à des élastiques réglables.

Caractéristiques :
Ce système Adflo™ fournit une protection respiratoire fiable grâce à son unité de ventilation assistée, permettant une filtration efficace des particules et gaz nocifs présents dans l'air. Il est doté d'un régulateur de débit d'air ajustable pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur, garantissant ainsi un confort respiratoire optimal. La cagoule Speedglas™ 9100 MP est équipée de SideWindows (fenêtres latérales) pour un champ de vision élargi, réduisant ainsi l'effet tunnel et améliorant la perception de l'environnement de travail. Son ajustement est optimisé par un harnais ergonomique à six points de fixation, assurant une répartition homogène du poids et réduisant la pression sur la tête et le cou, ce qui permet une utilisation prolongée sans inconfort. L'option de mode meulage permet aux utilisateurs de basculer facilement entre les tâches de soudage et de meulage sans retirer la cagoule, augmentant ainsi la productivité et la sécurité. De plus, la protection auditive intégrée en option renforce la sécurité globale du porteur en milieu bruyant. Ce modèle est compatible avec les filtres de soudage de la série 3M™ Speedglas™ 9100, offrant une flexibilité accrue pour divers types de soudage.

Spécifications :
• Source d'air : système de ventilation assistée (PAPR)
• Fenêtres latérales
• Taille ajustable : 51 - 64 cm
• Matériaux : masque en PPA, face avant argentée en PA, SideWindows en PC, harnais en PA, PP, TPE, PE, casque en PC + PBT
• Autonomie du turbo : 7-9 heures
• Temps de charge de la batterie lithium-ion : 4,5 heures
• Protection respiratoire : facteur de protection nominal TH3

Normes :
Le système Adflo™ et la cagoule Speedglas™ 9100 MP répondent aux normes européennes de sécurité les plus strictes :
• EN 166 : protection individuelle de l'œil
• EN 175 : protection des yeux et du visage pour le soudage
• EN 379 : filtres de soudage électro-optiques
• EN 12941 TH3 : protection respiratoire assistée
• EN 397 : casque de sécurité industriel
• CE 0194 : certification de conformité aux réglementations européennes

Informations sur la marque :
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Protection complète : couvre les yeux, le visage, la tête et les voies respiratoires.
• Confort amélioré : ajustement ergonomique et harnais réglable pour une répartition équilibrée du poids.
• Filtration efficace : système Adflo™ assurant une purification optimale de l'air.
• Visibilité améliorée : SideWindows et large visière transparente pour une vue dégagée.
• Adaptabilité : compatible avec divers filtres de soudage 3M™ Speedglas™.
• Autonomie prolongée : batterie lithium-ion offrant 7 à 9 heures d'utilisation continue.

Applications

• Meulage
• Réparation des métaux
• Soudage
• Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Champs de vision100x170 mm
Nombre de capteurs0
Poids1000 g
Matièreppa; pa; pc; pbt; pp; tpe; pe

Foire aux questions


Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP 577700 est conçu pour aider à protéger les yeux et le visage contre les rayonnements, les étincelles et les projections. Il inclut aussi une protection respiratoire, une protection de la tête, une protection auditive en option et un écran de soudage rabattable.

Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP 577700 dispose d'une large visière claire et de SideWindows. Il comporte aussi un bandeau ergonomique et réglable pour un bon confort, la stabilité du casque et la répartition du poids.

Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP 577700 est vendu avec des options de filtres de soudage 3M™ Speedglas™ 9100.

Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP 577700 intègre une fonction rabattable qui en fait une solution de protection adaptable. Il permet aussi de passer rapidement entre le filtre de soudage et la vue claire, ce qui aide l'utilisateur à inspecter son travail pendant l'avancement.

Le système d'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Adflo™ avec cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 MP 577700 pèse 1 000 g, offre une zone de vision de 100 x 170 mm et est prévu pour des tours de tête de 51 à 64.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

1 891,51 € HT
/ unité
2 269,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h