Masque optoélectronique Weldline W403900, Champs de vision : 97 x 60mm | Nombre de capteurs : 4
EUROWAVE 3.0 LS Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Weldline :W403900
Rubix :0160-3023530
Détails articles : MASQUE EUROWAVE 3.0 LS BLACK OPTOELECTRONIQUE
OPTIQUE PREMIUM avec la technologie Eclusive LS qui crée une vue claire comme du cristal et en couleur de l'arc et du bain de fusion. Cela améliore le contrôle et la qualité de la soudure tout en réduisant la fatigue oculaire. De plus, avec une clarté optique de 1/1/1/1, la lentille EUROWAVE 3.0 LS SERIES ne présente pas d'imperfections courantes telles que le flou et la distorsion et offre une luminosité et des performances constantes quel que soit l'angle.
Points forts
- a légèreté du casque offre un meilleur équilibre et réduit la fatigue
- Surface de champ de vision : 97 x 60mm.
- Vitesse d'obscurcissement rapide : 1/25 000 s.
- Léger et confortable.
- 4 capteurs d'arc.
- DIN 3/8-13.
- Mode de meulage - bouton externe.
- Cartouche large 133 x 114 mm.
- Loupes de grossissement adaptables.
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 97 x 60mm |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,02 € HT
/ unité
428,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
