Masque optoélectronique 3M 633800, Champs de vision : 109 mm x 73 mm | Nombre de capteurs : 4
Cagoules de soudage 3M™ Speedglas G5-03 Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :633800
Rubix :2771-6292569
Fabricant :7100329953
EAN :04064035167189



Documents
Détails articles : CASQUE DE SECURITE ET DE SOUDAGE 3M SPEEDGLAS G5-03 PRO
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™, G5-03 Pro, est spécialement conçue pour le soudeur polyvalent. Le casque vous permet de passer du soudage au tronçonnage grâce à notre nouvelle fonctionnalité Tap. Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-03 Pro vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-03VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01/03TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de mieux voir votre pièce. Un système d'adaptateur de casque en option permet également de connecter un casque de sécurité pour les soudeurs qui ont besoin d'une protection de la tête.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro utilise une technologie de nouvelle génération pour aider à fournir une protection de soudage dynamique. Conçu de manière intuitive pour répondre aux défis rencontrés sur le terrain, ce casque comprend une fonction haptique permettant d'activer le mode tronçonnage ou coupe. Nous utilisons la technologie de soudage du futur, dès aujourd'hui - équipez la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro de divers accessoires, tels que la lampe de travail, la protection du cou et de la tête pour configurer le casque en fonction de vos besoins spécifiques.
Points forts
Conception robuste et compacte;Harnais de tête ajustable de façon ergonomique;Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres d'assombrissement automatique G5-01/03;Disponible en deux options différentes d'objectifs auto-obscurcissants (VC/TW).;Compatible avec plusieurs accessoires;Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc
Applications
Soudage
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 109 mm x 73 mm |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 4 |
| Poids | 1114 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,34 € HT
/ unité
256,01 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours