Masque optoélectronique Optrel 1008.000, Champs de vision : Vision basse: +37° Vision latérale : +25° | Nombre de capteurs : 1
Casquette de soudage WELDCAP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optrel :1008.000
Rubix :H167-6103381
Fabricant :1008.000
EAN :7640127614587
Documents
Détails articles : CASQUETTE SOUDAGE WELDCAP RC VERT/NOIR TEINTE VAR.9-12
Casquette de soudage ultra-légère. Cellule optoélectronique vision claire à obturation variable avec mode meulage inclus. Protection ultra-violets / infrarouges. Matière thermoplastique rigide pour le pare-visage et textile flamme retardant. Température d'utilisation : -10°C à +60°C.
Points forts
Champ de vision extra large, poids minimal, confort ré,volutionnaire, protection absolue, positionnement intuitif, utilisation polyvalente.
Applications
Pour les tuyauteurs et le soudage en espaces confinés (chantiers navals et carrosserie).
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | vision basse: +37° vision latérale : +25° |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 317,70 €
74,90 € HT
/ unité
89,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
