Masque optoélectronique 3M 7100340646, Champs de vision : 104 mm x 170 mm | Nombre de capteurs : 4

Cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100340646
Rubix :2771-6191937
Fabricant :7100340646
EAN :00068060858078
CASQUE DE SOUDAGE 3M G5-01 AVEC FILTRE DE SOUDAGE G501VC/ADFLO
video-play-icon.png

Résumé technique

Champs de vision104 mm x 170 mm
Nombre de capteurs4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE DE SOUDAGE 3M G5-01 AVEC FILTRE DE SOUDAGE G501VC/ADFLO


Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-01 vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-01VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.
La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™, G5-01 est spécialement conçue pour le soudeur à usage intensif. La fonctionnalité de cagoule relevable vous permet de basculer facilement entre le soudage et le meulage, tout en conservant la fonctionnalité de l'appareil respiratoire à ventilation assistée.

Points forts

L'optique de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponible offre des teintes sombres variables 5, 8-13 et un mode de soudure par points confortable et la G5-01VC offre des teintes sombres variables 5, 8-14 plus la technologie de couleur variable;La large visière de protection transparente (104 x 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.;Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant d'optimisation du flux d'air du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux;Le profil mince et la conception ergonomique rendent le casque G5-01 plus facile à utiliser dans les espaces de soudage restreints;Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc

Applications

présence de SVHC >0,1% - 2 Substances
Substance : 1,2-DIMETHOXYETHANE
Cas : 110-71-4 Substance : LeasTitanium Trioxide
Cas : 12060-00-3

Informations techniques


Attributs
Champs de vision104 mm x 170 mm
Nombre de capteurs4
Poids995 g

Foire aux questions


La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01 (7100340646) est compatible avec le respirateur à ventilation assistée 3M™ Adflo™ et avec les régulateurs d'air alimenté 3M™ Versaflo™. 3M précise que le casque et le régulateur se commandent séparément.

La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01 (7100340646) reprend la 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology pour un rendu plus réaliste en état clair. Sur la version G5-01VC, 3M permet aussi de choisir une couleur chaude, standard ou froide en état sombre.

La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01 (7100340646) permet de diriger le flux d'air vers le visage ou vers la visière. 3M indique aussi qu'on peut ajuster la part d'air venant de la sortie supérieure par rapport aux deux sorties latérales.

La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01 (7100340646) peut recevoir une lampe de travail optionnelle montée sur le casque. 3M précise qu'elle fournit plusieurs heures d'éclairage puissant.

La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01 (7100340646) a été développée avec l'apport de soudeurs travaillant à fort ampérage et qui doivent meuler fréquemment. 3M la présente comme pensée pour s'adapter aux besoins et à l'environnement de travail.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

1 283,00 € HT
/ unité
1 539,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h