Masque optoélectronique 3M 7100339248, Champs de vision : 104 x 170 mm | Nombre de capteurs : 4
Cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™ G5-01
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100339248
Rubix :2771-6218067
Fabricant :7100339248
EAN :00068060858108
Documents
Détails articles : CASQUE SOUDAGE G5-01TW
Avec des paramètres de réglage hautement personnalisables, y compris plus de contrôle sur la façon dont vous voyez votre bain de soudure, la façon dont l'air est dirigé dans votre casque et la façon dont vous configurez le casque pour une protection supplémentaire contre les radiations, les étincelles et les éclaboussures, le G5-01 vous permet de prendre le contrôle de votre protection. Dispose de la technologie de couleur naturelle 3M™ Speedglas™, de la technologie de couleur variable (avec G5-01VC) et d'un mode de soudure par points (avec G5-01TW). La nouvelle lampe de travail en option vous permet également de voir plus de votre pièce à travailler.
La cagoule de soudage ultrarésistante 3M™ Speedglas™, G5-01 est spécialement conçue pour le soudeur à usage intensif. La fonctionnalité de cagoule relevable vous permet de basculer facilement entre le soudage et le meulage, tout en conservant la fonctionnalité de l'appareil respiratoire à ventilation assistée.
Points forts
L'optique de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01TW disponible offre des teintes sombres variables 5, 8-13 et un mode de soudure par points confortable et la G5-01VC offre des teintes sombres variables 5, 8-14 plus la technologie de couleur variable;La large visière de protection transparente (104 x 170 mm) est incurvée et offre une excellente visibilité vers le haut, le bas et sur les côtés.;Pour plus de contrôle sur votre confort, le système innovant d'optimisation du flux d'air du conduit du casque G5-01 vous permet de diriger le flux d'air sur votre visage, votre visière ou entre les deux;Le profil mince et la conception ergonomique rendent le casque G5-01 plus facile à utiliser dans les espaces de soudage restreints;Convient pour la plupart des types de soudage à l'arc
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 104 x 170 mm |
|---|---|
| Nombre de capteurs | 4 |
| Poids | 973 g |
| Matière | ppa ; pc ; pa ; pp ; tpe ; pe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 030,69 € HT
/ unité
1 236,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h