Masque optoélectronique Optrel 1006.600, Champs de vision : 50 x 100 mm | Nombre de capteurs : 3

Masque VEGAVIEW 2.5 OPTREL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optrel :1006.600
Rubix :H167-6124068
EAN :7640127615881
MASQUE OPTREL VEGAVIEW2.5 NOIR REGLABLE DE 8 A 12

Résumé technique

Champs de vision50 x 100 mm
Nombre de capteurs3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE OPTREL VEGAVIEW2.5 NOIR REGLABLE DE 8 A 12


Le masque de soudure Vegaview 2.5 de la marque Optrel repousse les limites de la visibilité en offrant une luminosité exceptionnelle grâce à sa teinte claire de niveau 2.5. Conçu pour les professionnels du soudage, il multiplie par quatre la clarté par rapport aux filtres standards, garantissant une vision précise pendant les phases préparatoires, le soudage ou le meulage. Ce masque établit un nouveau référentiel en matière de confort visuel, de légèreté et de protection respiratoire.

Caractéristiques :
Le Vegaview 2.5 est un masque opto-électronique ultra performant doté d’un filtre à détection des couleurs qui permet une perception naturelle de l’environnement. Sa cellule ophtalmique dispose d’un réglage de teinte automatique allant de 8 à 12, avec un retour rapide à l’état clair. Le design ergonomique avec serre-tête confort, réglable en profondeur, assure un port stable et agréable, même pendant les longues sessions de travail. Ce modèle est compatible avec le système de protection respiratoire Optrel e3000 pour une sécurité respiratoire optimale. Son poids réduit et sa répartition idéale du poids soulagent les cervicales, tandis que le curseur de capteur limite les activations involontaires lors de soudages voisins.

Spécifications :
• Teinte à l’état clair : 2.5 (ultra lumineuse)
• Teinte active : 8 à 12 (réglable)
• Temps de commutation clair → sombre : 0,100 ms (0,070 ms à 55 °C)
• Temps de retour sombre → clair : de 0,05 à 1,0 s (réglable)
• Capteurs : 3, avec angle de détection réglable
• Alimentation : 2 piles 3V CR2032 (environ 3000 h de fonctionnement)
• Poids : 482 g
• Température d’utilisation : -10 à +70 °C
• Composition : polyamide PA6.6
• Résistance température masque : jusqu’à 220 °C
• Résistance écran de garde : jusqu’à 137 °C
• Couleur : noir

Normes :
• Certification EN 379 : Classe optique 1 / 1 / 1 / 2
• Certifié CE
• Protection UV / IR maximale à tous les niveaux

Informations sur la marque :
Depuis 1986, Optrel s’impose comme un pionnier dans le domaine des casques de soudage à obscurcissement automatique. Devenue aujourd’hui un acteur mondial, la marque propose une large gamme de solutions de protection pour le visage, la tête et les voies respiratoires, ainsi que des lunettes solaires actives. Fidèle à ses valeurs d’entreprise familiale, Optrel allie innovation, durabilité et confort. Son engagement : offrir des produits à la fois sûrs, ergonomiques et esthétiques, grâce à l’intégration des dernières technologies et matériaux. Grâce à un réseau logistique international, Optrel reste proche de ses clients partout dans le monde et les accompagne dans l’amélioration continue de leurs conditions de travail.

Points forts

• Vision quatre fois plus claire à l’état inactif (teinte 2.5)
• Amélioration de la visibilité, de la sécurité et de la précision
• Léger et confortable (seulement 482 g)
• Répartition équilibrée du poids pour soulager les cervicales
• Capteurs adaptés aux environnements lumineux complexes
• Compatible avec systèmes de protection respiratoire
• Mode meulage facile à activer
• Idéal pour les travaux en hauteur et le soudage au plafond

Applications

• Électrodes enrobées (SMAW)
• MIG / MAG (GMAW)
• TIG (GTAW)
• Soudage fil fourré
• Soudage plasma et micro plasma
• Coupage plasma
• Oxycoupage
• Ponçage (mode clair SL 2.5)
• Ne convient pas au soudage laser ou au soudage gaz

Informations techniques


Attributs
Champs de vision50 x 100 mm
Nombre de capteurs3
Poids482 g
540,55 € HT
/ unité
648,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h