Panneau mural Facom JLS3-PPNBBS, Type: Panneau d'affichage
Panneau d'affichage 1000 mm épaisseur 12 mm pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PPNBBS
Rubix :0139-5463498
EAN :3662424109720

Détails articles : DEMI-PANNEAU D'AFFICHAGE NOIR 0,5M
Panneau d’une hauteur de 0,5 mètre ou 1 mètre pour une organisation visuelle et un accès facile à vos plans, notices, ordres de réparation, …. Réalisé en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 12/10ème ).
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau d'affichage |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,77 € HT
/ unité
95,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
