Panneau mural Facom JLS3-PAV1, Type: Panneau vertical | Longueur: 726 mm | Hauteur: 1005 mm
Panneau vertical simple haut 1 m rouge pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PAV1
Rubix :0139-5463487
EAN :3662424109454

Détails articles : PANNEAU SIMPLE HAUT 1M ROUGE
Panneau perforé d'une hauteur d'un mètre idéal pour accrocher des outils et compatible avec la gamme de crochets CKS. Panneau perforé: 6 x 6 mm par pas de 12 mm. Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). .
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau vertical |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,43 € HT
/ unité
180,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
