Panneau mural Facom JLS3-PPAV1USB, Type: Demi panneau d'accrochage vertical | Longueur: 726 mm | Hauteur: 503 mm
Demi panneau électrique simple haut 0,5 m rouge pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :JLS3-PPAV1USB
Rubix :0139-5463483
EAN :3662424109652


Résumé technique
| Type | demi panneau d'accrochage vertical |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 503 mm |
Documents
Détails articles : DEMI-PANNEAU ELEC HAUT 0,5M ROUGE
Regrouper les outils et leurs sources d'alimentation sur un même support facilite l'organisation de l'espace de travail. Ce demi panneau perforé intègre une barre d'alimentation avec prises SCHUKO et ports USB tout en offrant une surface dédiée au rangement des outils.
Caractéristiques :
Le demi panneau JLS3-PPAV1USB est conçu pour organiser le poste de travail tout en gardant les outils à portée de main. Sa surface perforée de 0,5 mètre de hauteur est compatible avec les crochets CKS et permet d'aménager l'espace de rangement selon les besoins.
Le panneau intègre une barre d'alimentation comprenant trois prises SCHUKO et deux ports USB : cinq points d'alimentation facilement accessibles pour raccorder des outils électroportatifs, des chargeurs, des éclairages ou encore des appareils électroniques et des smartphones. Un interrupteur marche-arrêt permet de commander l'ensemble.
Il peut être empilé avec les demi-panneaux JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) et JLS3-PNB(BS) afin de faire évoluer l'installation. Il se monte rapidement sur un élément bas à l'aide d'un kit de fixation. Sa tôle d'acier avec finition époxy est adaptée à une utilisation en atelier.
Spécifications :
• Dimensions hors tout : 726 × 48 × 503 mm (L × P × H)
• Poids : 4 kg
• Panneau perforé : carrés de 6 × 6 mm, pas des perforations 12 mm
• Matériau : tôle d'acier peinte époxy
• Couleur : rouge RAL 3020
• Épaisseur de la tôle : 12/10 (1,2 mm)
• Nombre total de points d'alimentation : 5
◦ Nombre de prises SCHUKO : 3
◦ Nombre de ports USB : 2
• Intensité maximale : 16 A
• Tension maximale : 250 V
• Garantie : 5 ans
Normes :
• Label Origine France Garantie : cette certification atteste que le produit répond aux critères du label concernant son origine de fabrication en France
Caractéristiques :
Le demi panneau JLS3-PPAV1USB est conçu pour organiser le poste de travail tout en gardant les outils à portée de main. Sa surface perforée de 0,5 mètre de hauteur est compatible avec les crochets CKS et permet d'aménager l'espace de rangement selon les besoins.
Le panneau intègre une barre d'alimentation comprenant trois prises SCHUKO et deux ports USB : cinq points d'alimentation facilement accessibles pour raccorder des outils électroportatifs, des chargeurs, des éclairages ou encore des appareils électroniques et des smartphones. Un interrupteur marche-arrêt permet de commander l'ensemble.
Il peut être empilé avec les demi-panneaux JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) et JLS3-PNB(BS) afin de faire évoluer l'installation. Il se monte rapidement sur un élément bas à l'aide d'un kit de fixation. Sa tôle d'acier avec finition époxy est adaptée à une utilisation en atelier.
Spécifications :
• Dimensions hors tout : 726 × 48 × 503 mm (L × P × H)
• Poids : 4 kg
• Panneau perforé : carrés de 6 × 6 mm, pas des perforations 12 mm
• Matériau : tôle d'acier peinte époxy
• Couleur : rouge RAL 3020
• Épaisseur de la tôle : 12/10 (1,2 mm)
• Nombre total de points d'alimentation : 5
◦ Nombre de prises SCHUKO : 3
◦ Nombre de ports USB : 2
• Intensité maximale : 16 A
• Tension maximale : 250 V
• Garantie : 5 ans
Normes :
• Label Origine France Garantie : cette certification atteste que le produit répond aux critères du label concernant son origine de fabrication en France
Points forts
• Accès rapide à cinq points d'alimentation pour les outils électroportatifs, chargeurs et appareils électroniques
• Compatibilité avec les crochets CKS pour adapter le rangement aux besoins
• Extension possible de l'installation en empilant des panneaux compatibles
• Structure en tôle d'acier peinte à l'époxy contribuant à la résistance du panneau
• Compatibilité avec les crochets CKS pour adapter le rangement aux besoins
• Extension possible de l'installation en empilant des panneaux compatibles
• Structure en tôle d'acier peinte à l'époxy contribuant à la résistance du panneau
Applications
Ce demi panneau perforé avec multiprises et USB convient à l'aménagement des ateliers de maintenance, de mécanique, d'assemblage, de réparation, des zones de production et des ateliers techniques. Il permet de regrouper les outils suspendus et les points d'alimentation sur un même poste de travail afin de garder les équipements fréquemment utilisés à portée de main.
Il est adapté aux environnements où des outils manuels, des outils électroportatifs, des chargeurs et des appareils électroniques doivent rester accessibles tout en étant alimentés. Il peut également être associé à des demi-panneaux compatibles afin de faire évoluer l'aménagement du poste de travail.
Il est adapté aux environnements où des outils manuels, des outils électroportatifs, des chargeurs et des appareils électroniques doivent rester accessibles tout en étant alimentés. Il peut également être associé à des demi-panneaux compatibles afin de faire évoluer l'aménagement du poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | demi panneau d'accrochage vertical |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 503 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,53 € HT
/ unité
192,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours