Panneau mural Facom JLS3-PNBBS, Type: Panneau d'accrochage | Longueur: 726 mm | Hauteur: 1005 mm
Panneau d'accrochage verticale H1000mm noir pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PNBBS
Rubix :0139-5463496
EAN :3662424109621


Résumé technique
| Type | panneau d'accrochage |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
Détails articles : PANNEAU D'AFFICHAGE HAUT 1M NOIR
Panneau d’une hauteur de 0,5 mètre ou 1 mètre pour une organisation visuelle et un accès facile à vos plans, notices, ordres de réparation, …. Réalisé en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 12/10ème ).
Informations techniques
Attributs
| Type | panneau d'accrochage |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 1005 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,34 € HT
/ unité
168,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours