Panneau mural Facom JLS3-PPAV1USBBS, Type: Demi panneau d'accrochage vertical | Longueur: 726 mm | Hauteur: 503 mm
Demi panneau électrique simple haut 0,5 m noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PPAV1USBBS
Rubix :0139-5463473
EAN :3662424109669


Résumé technique
| Type | demi panneau d'accrochage vertical |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 503 mm |
Détails articles : DEMI-PANNEAU ELEC HAUT 0,5M NOIR
Le mélange parfait entre le stockage d’outils et l’alimentation électrique . 5 espaces pour brancher vos appareils électriques : outils électriques, perceuses, chargeurs, lumières, électronique, smartphones, ... avec un accès facile. Équipé d’une barre d’alimentation avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB. Interrupteur marche-arrêt - max 16Amp / 250V. Organisation visuelle et accès facile à vos outils. Panneau perforé: 6 x 6 mm par pas de 12 mm. Fixation d’outils à l’aide de la gamme de crochets CKS. Empilable avec un demi-panneau standard JLS3-PPAV1(BS), ou JLS3-PPNB(BS). Réalisé en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 12/10ème ).
Informations techniques
Attributs
| Type | demi panneau d'accrochage vertical |
|---|---|
| Longueur | 726 mm |
| Hauteur | 503 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,53 € HT
/ unité
192,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours