Panneau mural Facom RWS2-PPNBBS, Type: Panneau d'affichage mi-haut | Longueur: 653 mm | Hauteur: 357 mm

RWS2 - DEMI PANNEAU NOIR

Voir les informations techniques

Références

Facom :RWS2-PPNBBS
Rubix :0139-5471048
EAN :3662424110436
DEMI PANNEAU NOIR RWS2

Résumé technique

Typepanneau d'affichage mi-haut
Longueur653 mm
Hauteur357 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DEMI PANNEAU NOIR RWS2


Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Organisation visuelle et accès facile à vos dessins, instructions de réparation,....Possibilité d'empiler 3 panneaux. Compatible avec RWS2-PPAV1USBBS et RWS2-PPAV1BS..Fixation facile et rapide sur un meuble bas grâce au kit de montage RWS2-TUBES..Panneau acier. Peinture époxy..Dimensions hors tout : L 653 x P 29 x H 357 mm..Poids : 2,1 kg..Couleur : noir 9005

Informations techniques


Attributs
Typepanneau d'affichage mi-haut
Longueur653 mm
Hauteur357 mm
Matièreacier
Couleurnoir
55,53 € HT
/ unité
66,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.