Panneau mural Facom JLS3-PPAVA, Type: Demi panneau d'angle | Longueur: 1060 mm | Hauteur: 511 mm
Demi panneaux d’angle rouge 500 mm pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PPAVA
Rubix :0139-5463489
EAN :3662424109690


Résumé technique
| Type | demi panneau d'angle |
|---|---|
| Longueur | 1060 mm |
| Hauteur | 511 mm |
Détails articles : DEMI-PANNEAU D'ANGLE HAUT ROUGE 0,5M
Panneau perforé : L 6 x 6 mm au pas de 12 mm. Fixation des outils avec la gamme de crochets CKS (voir catalogue FACOM). Réalisé en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 12/10ème ). Demi panneau d’angle, à combiner avec le plateau d’angle JLS3-PBA ou JLS3-PBAST. Empilable avec un 2ème demi-panneau JLS3-PPAVA grâce au JLS3-TUBESUP100.
Informations techniques
Attributs
| Type | demi panneau d'angle |
|---|---|
| Longueur | 1060 mm |
| Hauteur | 511 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,22 € HT
/ unité
151,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours