Panneau mural Facom RWS2-PPAV1USBBS, Type: Electric perforated panel | Longueur: 653 mm | Hauteur: 357 mm

RWS2-PANNEAU PERFORE AVEC PRISE USB BL

Voir les informations techniques

Références

Facom :RWS2-PPAV1USBBS
Rubix :0139-5471037
EAN :3662424110382
PANNEAU PERFORE AVEC PRISE USB BL - RWS2

Résumé technique

Typeelectric perforated panel
Longueur653 mm
Hauteur357 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANNEAU PERFORE AVEC PRISE USB BL - RWS2


Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Panneau électrique perforé. Le mélange parfait entre le rangement des outils et l'alimentation électrique..5 espaces pour connecter vos appareils électriques : outils électriques, perceuses, chargeurs, lampes, appareils électroniques, smartphones... avec un accès facile..Panneau perforé : 6 x 6 mm par pas de 12 mm..Fixation des outils à l'aide des crochets de la gamme CKS (voir catalogue Facom)..Équipé d'une multiprise avec 3 prises SCHUKO et 2 ports USB..Interrupteur marche-arrêt - max 16Amp /250V..Possibilité d'empiler 3 panneaux. Compatible avec RWS2-PPAV1USBBS et RWS2-PPNBBS..Fixation facile et rapide sur un meuble bas grâce au kit de montage RWS2-TUBES..Panneau acier. Peinture époxy.

Informations techniques


Attributs
Typeelectric perforated panel
Longueur653 mm
Hauteur357 mm
Matièreepoxy painted steel sheet
Couleurnoir
118,76 € HT
/ unité
142,51 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,1 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.