Mobilier pour aménagement d'atelier
Un atelier organisé est un atelier performant. Que vous travailliez dans un garage, dans la maintenance industrielle ou dans la production, la structuration de l’espace influence directement la productivité et la sécurité des équipes.
Un aménagement cohérent permet de réduire les déplacements inutiles, de sécuriser le stockage des outils et d’optimiser chaque zone de travail. Le choix des meubles et des modules devient alors stratégique.
Une solution de rangement adaptée garantit un environnement organisé, durable et fonctionnel. Chez RUBIX, nous accompagnons les professionnels dans le choix d’un mobilier robuste, conçu pour répondre aux contraintes réelles du terrain.
Des meubles et modules adaptés aux contraintes terrain des pros Modules et configurations personnalisablesChaque atelier possède ses spécificités. C’est pourquoi nous proposons différents modules permettant de composer un espace de travail adapté à vos besoins.
Les meubles sont disponibles en différentes dimensions afin de s’intégrer aussi bien dans un petit garage que dans de grandes zones industrielles. Les configurations en angle permettent d’exploiter chaque mètre carré et d’optimiser la surface disponible.
Ces modules sont conçus pour supporter des charges importantes tout en conservant une stabilité optimale. Les options de personnalisation permettent d’ajuster l’organisation interne selon vos usages spécifiques.
Servantes et solutions mobilesLes servantes d’atelier sont idéales pour une bonne organisation : elles permettent de garder les outils à portée de main tout en assurant une mobilité maximale.
Robustes et équipées de plusieurs tiroirs, elles facilitent le rangement de l’ensemble de vos équipements. Chaque tiroir peut être compartimenté pour améliorer l’ergonomie et la rapidité d’accès. Montés sur des glissières à roulements à billes, ces tiroirs industriels peuvent supporter des charges allant de 30 kg à plus de 100 kg par tiroir pour les modèles Heavy Duty.
Les modèles professionnels intègrent un plateau supérieur en hêtre multiplis, en inox (parfait pour les secteurs de la chimie et l'alimentaire) ou en caoutchouc/ABS (anti-dérapant), capable de supporter des charges importantes.
Armoires et rangement sécuriséL’armoire d’atelier est une solution incontournable pour le stockage sécurisé des équipements et consommables.
Disponible en différentes dimensions, chaque armoire peut être configurée selon les contraintes d’espace et de charge. Certaines armoires offrent de grandes capacités de stockage, permettant ainsi d’optimiser l’organisation des pièces volumineuses ou des équipements spécifiques.
Les modèles en inox sont particulièrement adaptés aux environnements exposés à l’humidité ou aux agents corrosifs.
Certains modèles intègrent des dalles ou des plans de travail renforcés garantissant une résistance élevée aux charges et aux impacts.
Une gamme professionnelle complète et évolutiveLe mobilier pour aménagement d’atelier doit répondre aux exigences des professionnels en matière de qualité et de longévité.
Les gammes proposées sont conçues pour un usage intensif et s’adaptent aux différents environnements industriels.
L’ensemble des meubles proposés chez RUBIX combine robustesse structurelle et modularité, permettant de faire évoluer votre installation selon vos besoins. Chaque solution vise à structurer durablement votre espace de travail tout en assurant sécurité et performance opérationnelle.
Marques professionnelles sélectionnées par RUBIX- Facom : référence en équipement d’atelier, réputée pour ses servantes et solutions de rangement haute résistance adaptées aux environnements industriels exigeants.
- Stanley : fabricant reconnu pour la fiabilité de ses meubles d’atelier et la solidité de ses systèmes modulaires.
- Spartex : spécialiste du mobilier métallique industriel, proposant des modules robustes conçus pour des usages intensifs.
- Thur Metall : expert du mobilier industriel technique, reconnu pour ses systèmes modulaires hautement configurables. La marque souligne son expertise sur les systèmes de subdivision interne (godets, cloisons, mousses pré-découpées).
- Gedore : acteur historique de l’équipement professionnel, offrant une robustesse spécifique conçue pour l'industrie lourde.
Ces marques proposent des solutions adaptées aux exigences des environnements industriels modernes.
Normes et exigences pour le mobilier d’atelierLe mobilier industriel doit répondre à des exigences strictes en matière de stabilité, de résistance et de sécurité.
- Structures métalliques conçues pour supporter des charges importantes conformément aux normes industrielles et aux tests de résistance (DIN, ISO selon les fabricants).
- Qualité des matériaux utilisés, notamment pour les structures en inox ou en acier renforcé, bénéficiant d'une finition peinture époxy (haute résistance aux rayures et aux hydrocarbures), qui est le standard industriel.
- Respect des charges admissibles et stabilité des modules.
- Sécurisation des tiroirs intégrant un système d'ouverture sélective (un seul tiroir à la fois). Ce système anti-basculement évite que la servante ou l'armoire ne bascule vers l'avant sous le poids des outils.
Pour choisir un mobilier d’atelier adapté, il convient de déterminer :
- Vos contraintes d’espace
- Vos volumes de stockage
- Vos flux de circulation
- Vos exigences en matière d’équipement
Chez RUBIX, nous proposons des solutions adaptées aux environnements industriels et aux ateliers de garage, en tenant compte des différentes configurations possibles. Nos experts vous accompagnent dans la mise en place d'un aménagement pour votre bureau ou d'un aménagement pour votre magasin, cohérent et évolutif. Pour compléter l'équipement de vos équipes, découvrez également nos solutions de vestiaires industriels conformes aux normes d'hygiène. Avec RUBIX, vous bénéficiez d’un accompagnement terrain et d’une offre structurée permettant de sécuriser et d’optimiser durablement votre espace de travail.
FAQ Comment organiser efficacement un atelier ou un garage professionnel ?L’organisation d’un atelier repose sur une analyse précise des flux de travail. Il est important d’identifier les zones de stockage, les espaces de préparation et les postes d’intervention.
L’installation de modules adaptés, combinés à des meubles de rangement robustes, permet de structurer l’espace de manière cohérente. Les servantes mobiles facilitent l’accès aux outils tandis qu’une armoire sécurisée permet de stocker les équipements sensibles.
Un atelier bien organisé améliore la productivité, limite les déplacements inutiles et contribue à la sécurité des professionnels.
Quelle est la différence entre une servante d’atelier et un module fixe ?La servante d’atelier est une solution mobile permettant de garder les outils à portée de main. Équipée de tiroirs compartimentés et d’un plateau supérieur renforcé, elle est idéale pour les interventions nécessitant de la flexibilité.
Les modules fixes s’intègrent dans une structure globale d’aménagement. Ils sont conçus pour supporter des charges plus importantes et existent dans différentes dimensions afin de s’adapter aux contraintes d’espace.
L’association des deux permet de créer une solution de rangement complète et évolutive.
Pourquoi choisir un mobilier en inox pour son atelier ?Le mobilier en inox est particulièrement adapté aux environnements exposés à l’humidité, aux projections ou aux agents chimiques. Une armoire en inox garantit une résistance accrue à la corrosion et une longévité accrue.
Dans certains environnements industriels ou ateliers techniques, ce type de matériau assure une meilleure longévité et maintient un niveau de qualité élevé malgré des conditions exigeantes.
403 produit(s) avec 482 référence(s) :
Dérouleur pour aménagement d'atelier Rossignol 53245, Largeur: 250 mm
- rossignol :53245
- rubix :1982-6033076
- ean :3019920532451
- En stock, expédié sous 24/48h
- Largeur:250 mm
Dérouleur pour aménagement d'atelier Rossignol 53244, Largeur: 360 mm
- rossignol :53244
- rubix :1982-6033079
- ean :3019920532444
- En stock, expédié sous 24/48h
- Largeur:360 mm
Tréteau Stanley 1-97-475, Hauteur de travail: 78 cm | Largeur: 1090 mm
- stanley :1-97-475
- rubix :5511-5281626
- ean :3253561974755
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:plastique (plan de travail);acier (pied)
- Hauteur de travail:78 cm
- Largeur:1090 mm
Desserte Fimm 885007668
- fimm :885007668
- rubix :2413-7149865
- ean :3666025800062
- Livraison habituellement sous (28) jours
Établi pour atelier Stanley FMST1-75672, Profondeur: 600 mm | Hauteur: 800 mm | Largeur: 850 mm
- stanley :FMST1-75672
- rubix :5511-7159322
- ean :3253561756726
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:800 mm
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Spartex 854096
- spartex :854096
- rubix :C600-6092566
- ean :3660338100680
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:filtre à charbon actif
Rack perforé Spartex 863456, Type: Panneau perforé outils | Hauteur: 800 mm | Profondeur: 1500 mm
- Réf. remplacée :863457
- spartex :863456
- rubix :C600-5278236
- ean :3660338180057
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:panneau perforé outils
- Hauteur:800 mm
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom CK
- facom :CK
- rubix :0139-5002541
- ean :3148513412907
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:crochet d'affichage standard
Desserte Facom 2702, Hauteur: 903 mm | Longueur: 1092 mm | Largeur: 617 mm
- facom :2702
- rubix :0139-5179816
- ean :3148518611008
- En stock, expédié sous 24/48h
- Matière:acier
- Largeur:617 mm
- Hauteur:903 mm
Établi pour atelier Spartex 853927, Profondeur: 510 mm | Hauteur: 840 mm | Largeur: 970 mm
- Réf. remplacée :863452
- spartex :853927
- rubix :C600-7093353
- ean :3660338098574
- En stock, expédié sous 24/48h
Rack perforé Facom PK.1, Type: Panneaux perforés | Hauteur: 888 mm | Profondeur: 10 mm
- facom :PK.1
- rubix :0139-5006795
- ean :3148513548606
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:panneaux perforés
- Hauteur:888 mm
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom CKLA
- facom :CKLA
- rubix :0139-5002542
- ean :3148513413706
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:clips de verouillage
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom CKS.57A
- facom :CKS.57A
- rubix :0139-5002585
- ean :3148513414970
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:crochet pour cle plate cks.57a uc5
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom CKS.50A
- facom :CKS.50A
- rubix :0139-5002580
- ean :3148513414895
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:crochet pour tournevis - cks.50a - (uc5)
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom CKS.55A
- facom :CKS.55A
- rubix :0139-5002583
- ean :3148513414956
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:crochet à outils
Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom CKS.64A
- facom :CKS.64A
- rubix :0139-5002590
- ean :3148513415038
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:crochet pour outil cylindr. - cks.64a - (uc5)
Rack à panneaux Spartex 863474, Modèle: GISS PLUS | Nombre d'éléments: 1
- spartex :863474
- rubix :C600-5278240
- ean :3660338180163
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:1
Établi pour atelier Facom WB2.2000WPF, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 860 mm | Largeur: 2000 mm
- facom :WB2.2000WPF
- rubix :0139-5471022
- ean :3662424111617
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:860 mm
- Largeur:2000 mm
- Profondeur:700 mm
Établi pour atelier Facom JET.T7M3APF, Profondeur: 1000 mm | Hauteur: 575 mm | Largeur: 1004 mm
- facom :JET.T7M3APF
- rubix :0139-5450681
- ean :3662424107696
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:637 mm
Établi pour atelier Facom WB2.1500GSPF, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 860 mm | Largeur: 1500 mm
- facom :WB2.1500GSPF
- rubix :0139-5471026
- ean :3662424111587
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:860 mm
- Largeur:1500 mm
- Profondeur:700 mm
Rack à panneaux Facom J.300-2, Modèle: J.300-2 | Nombre d'éléments: 7
- facom :J.300-2
- rubix :0139-5006632
- ean :3148515037559
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:7
Établi pour atelier Facom WB2.1500WPF, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 860 mm | Largeur: 1500 mm
- facom :WB2.1500WPF
- rubix :0139-5471025
- ean :3662424111594
- En stock, expédié sous 24/48h
- Hauteur:860 mm
- Largeur:1500 mm
- Profondeur:700 mm
Rack à panneaux Facom R.300-2, Modèle: R.300-2 | Nombre d'éléments: 5
- facom :R.300-2
- rubix :0139-5006626
- ean :3148515123023
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Rampe de chargement Cemo 10714, Capacité: 500 kg | Largeur: 400 cm
- cemo :10714
- rubix :3394-6136052
- ean :4052886343029
- En stock, expédié sous 24/48h
- Capacité:500 kg
- Largeur:400 cm