Panneau mural Facom RWS2-PPAV1BS, Type: Half High Pegboard | Longueur: 653 mm | Hauteur: 357 mm

RWS2 - PANNEAU PERFORE NOIR

Voir les informations techniques

Références

Facom :RWS2-PPAV1BS
Rubix :0139-5471062
EAN :3662424110375
PANNEAU PERFORE NOIR RWS2

Résumé technique

Typehalf high pegboard
Longueur653 mm
Hauteur357 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANNEAU PERFORE NOIR RWS2


Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Panneau perforé : 6 x 6 mm par pas de 12 mm..Fixation des outils à l'aide des crochets de la gamme CKS (voir catalogue Facom)..Possibilité d'empiler 3 panneaux. Compatible avec RWS2-PPAV1USBBS et RWS2-PPNBBS..Fixation facile et rapide sur un meuble bas grâce au kit de montage RWS2-TUBES..Panneau acier. Peinture époxy..Dimensions hors tout : L 653 x P 29 x H 357 mm..Poids : 1,75 kg..Couleur : noir 9005

Informations techniques


Attributs
Typehalf high pegboard
Longueur653 mm
Hauteur357 mm
Matièreepoxy painted steel sheet
Couleurnoir
58,95 € HT
/ unité
70,74 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.