Panneau mural Facom JLS3-PPAVACSBS, Type: Demi panneau | Longueur: 1613 mm | Hauteur: 470 mm
Demi panneau (500 mm) pour meuble d’angle noir pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PPAVACSBS
Rubix :0139-5463506
EAN :3662424110030

Détails articles : DEMI-PANNEAU D'ANGLE 0,5M NOIR/JLS3-MBSCSW OU JLS3-MBSCSG
Demi panneau d’angle, à combiner avec le meuble angle JLS3-MBSCSG(BS) ou JLS3-MBSCSW(BS). Idéal pour accrocher des outils et compatible avec la gamme de crochets CKS. Panneau perforé: 6 x 6 mm par pas de 12 mm. Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage JLS3-TUBESUP50. Réalisé en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 12/10ème ). Empilable avec un 2ème demi-panneau JLS3-PPAVACS en utilisant le kit de montage JLS3-TUBESUP100.
Informations techniques
Attributs
| Type | demi panneau |
|---|---|
| Longueur | 1613 mm |
| Hauteur | 470 mm |
| Matière | tôle d'acier peinture époxy |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,74 € HT
/ unité
216,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
