Références
Levac :6056A03
Rubix :0187-7186098
Fabricant :6056A03
EAN :3660721087581

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 1T L3/1,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 1400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 136,10 € HT
/ unité
1 363,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
3000 mm