Références
Levac :6057P300
Rubix :0187-7186036
Fabricant :6057P300
EAN :3660721034738

Détails articles : PALONNIER BIG BAG CMU 3T 900X900
PALONNIER BIG BAG CMU 1T 900X900
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 900 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 900 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
932,15 € HT
/ unité
1 118,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours