Références
Levac :6125J30
Rubix :0187-7186302
Fabricant :6125J30
EAN :3660721073393

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1500KG PORTEE 3M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 042,23 € HT
/ unité
3 650,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours