Références
Levac :6055F05
Rubix :0187-7186077
Fabricant :6055F05
EAN :3660721034561

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 6T POR.5M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 904,33 € HT
/ unité
3 485,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm