Références
Levac :6056F03
Rubix :0187-7186125
Fabricant :6056F03
EAN :3660721004717

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 6T L3/1,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 6000 kg |
| Hauteur | 1400 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 984,49 € HT
/ unité
2 381,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
3000 mm