Références
Levac :6125E30
Rubix :0187-7186298
Fabricant :6125E30
EAN :3660721073270

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2500 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 875,98 € HT
/ unité
3 451,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours