Références
Levac :6055C03
Rubix :0187-7186057
Fabricant :6055C03
EAN :3660721087420

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 3T POR.3M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 120 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 80 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 124,31 € HT
/ unité
1 349,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
120 mm