Références
Levac :6125K30
Rubix :0187-7186303
Fabricant :6125K30
EAN :3660721073423

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1600KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1600 kg |
| Hauteur | 3000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 071,51 € HT
/ unité
3 685,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours