Références
Levac :6055H04
Rubix :0187-7186088
Fabricant :6055H04
EAN :3660721034677

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX10T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 10000 kg |
| Hauteur | 150 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 740,70 € HT
/ unité
3 288,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
100 mm