Références
Levac :6125I40
Rubix :0187-7186315
Fabricant :6125I40
EAN :3660721073386

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 1500KG PORTEE 2,5M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2500 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1500 kg |
| Hauteur | 4000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 333,29 € HT
/ unité
5 199,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours