Références
Levac :6056A05
Rubix :0187-7186100
Fabricant :6056A05
EAN :3660721087604

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 1T L5/2,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 367 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 529,09 € HT
/ unité
1 834,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
5000 mm