Références
Levac :6055G05
Rubix :0187-7186083
Fabricant :6055G05
EAN :3660721034622

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 8T POR.5M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 728,07 € HT
/ unité
3 273,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
5000 mm