Références
Levac :6056D04
Rubix :0187-7186116
Fabricant :6056D04
EAN :3660721087772

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 4T L4/2M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 455 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 106,11 € HT
/ unité
2 527,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
4000 mm