Références
Levac :6055D01
Rubix :0187-7186061
Fabricant :6055D01
EAN :3660721087468

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 4T POR.1M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
| Hauteur | 353 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,94 € HT
/ unité
1 064,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
1000 mm