Références
Levac :6056B03
Rubix :0187-7186104
Fabricant :6056B03
EAN :3660721087642

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 2T L3/1,4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 105 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 326,56 € HT
/ unité
1 591,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
105 mm