Références
Levac :6125M35
Rubix :0187-7186289
Fabricant :6125M35
EAN :3660721073461

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 3,5M CMU 2000KG PORTEE 2,5M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2500 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 3500 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 149,77 € HT
/ unité
4 979,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours