Références
Levac :6055E03
Rubix :0187-7186069
Fabricant :6055E03
EAN :3660721087543

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 5T POR.3M AVEC MANILLES + CROCHETS
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 433 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 493,67 € HT
/ unité
1 792,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours