Références
Levac :6056HTV05-42
Rubix :0187-7186042
Fabricant :6056HTV05-42
EAN :3660721035568

Détails articles : PALONNIER H REG CMU5T 1-4M /800-2000MM COMPLET CROC+MANI
PALONNIER H REGLABLE CMU5T 1-4M /800-2000MM COMPLET CROC+MANI
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 770 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 879,08 € HT
/ unité
5 854,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours