Références
Levac :6056E02
Rubix :0187-7186119
Fabricant :6056E02
EAN :3660721087802

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 5T L2/1M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 415 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 352,14 € HT
/ unité
1 622,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours