Références
Levac :6056A02
Rubix :0187-7186097
Fabricant :6056A02
EAN :3660721087574

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 1T L2/1M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 105 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
995,89 € HT
/ unité
1 195,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
105 mm