Références
Levac :6056G03
Rubix :0187-7186128
Fabricant :6056G03
EAN :3660721034714

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 8T L3/1,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 106,34 € HT
/ unité
2 527,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm