Références
Levac :6055G04
Rubix :0187-7186082
Fabricant :6055G04
EAN :3660721034615

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 8T POR.4M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Hauteur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 350,47 € HT
/ unité
2 820,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
100 mm