Références
Levac :6055A03
Rubix :0187-7186045
Fabricant :6055A03
EAN :3660721068061

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 1T POR.3M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,68 € HT
/ unité
1 010,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
3000 mm